Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Worker Shorts 164 schwarz/silver grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Worker Shorts 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Shorts 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Shorts 164 schwarz/silver grey
Squad Worker Shorts 164 schwarz/silver grey
Artikel-Nr.:
     6906-4043523972351
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1152001
EAN/GTIN:
     4043523972351
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Bequem und funktionell in jeder Situation. Leichtes Funktionsmaterial Elastischer Rippbund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip Seitenlänge: 50 cm (Gr. M)
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silver grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.