| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4043523972719 Herst.-Nr.: 1152004 EAN/GTIN: 4043523972719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequem und funktionell in jeder Situation. Leichtes Funktionsmaterial Elastischer Rippbund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip Seitenlänge: 50 cm (Gr. M) Material: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/weiß | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | KH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |