Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 new royal/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 new royal/schwarz/weiß
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 new royal/schwarz/weiß
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 new royal/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523979350
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032013
EAN/GTIN:
     4043523979350
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
kapuzenjacke damen blau
Sportlich unterwegs – zum Training und im Alltag. Leichtes Funktionsmaterial Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Hoher Kragen mit Kapuze Seitliche Reißverschlusstaschen Mesh-Innenfutter Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
new royal/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke, kapuzenjacken damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.