Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 schwarz/slate grey
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 schwarz/slate grey
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 schwarz/slate grey
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 36 schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4043523979411
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032014
EAN/GTIN:
     4043523979411
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
Sportlich unterwegs – zum Training und im Alltag. Leichtes Funktionsmaterial Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Hoher Kragen mit Kapuze Seitliche Reißverschlusstaschen Mesh-Innenfutter Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke, kapuzenjacke schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.