Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 34 bordeaux/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 34 bordeaux/rot
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 34 bordeaux/rot
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 34 bordeaux/rot
Squad Tracktop Jacke mit Kapuze 34 bordeaux/rot
Artikel-Nr.:
     6906-4043523979589
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032017
EAN/GTIN:
     4043523979589
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
kapuzenjacke damen rot
Sportlich unterwegs – zum Training und im Alltag. Leichtes Funktionsmaterial Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Hoher Kragen mit Kapuze Seitliche Reißverschlusstaschen Mesh-Innenfutter Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux/rot
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke, kapuzenjacken damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.