Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armsleeve L green gecko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armsleeve L green gecko
Armsleeve L green gecko
Artikel-Nr.:
     6906-4043523987775
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7242006
EAN/GTIN:
     4043523987775
Schnell und einfach lange Ärmel für dein Trikot oder Laufshirt. Feuchtigkeitsableitendes Material Eng anliegende Passform Elastische Bündchen Flache Nähte für ein reibungsfreies Tragegefühl Reflektierendes Logo Individuell bedruckbar
Material: 95% Polyamid, 3% Gummi, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
green gecko
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61178080000
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.