Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa KNIE INDOOR SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa KNIE INDOOR SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe S
Kempa KNIE INDOOR SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe S
Kempa KNIE INDOOR SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4045643016038
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200651001
EAN/GTIN:
     4045643016038
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Der Knie Indoor Support von Kempa verfügt über aufpralldämpfenden Schaum in zwei verschiedenen Härtegraden
- anatomisches Design mit rutschhemmender Passform und gleichmäßiger Kompression
- sicherer Halt und Schutz
- elastische Bandage zum Schutz vor leichten Sturzbelastungen

Umfang:
XS: 32cm - 34cm S: 34cm - 36cm M: 36cm - 40cm L: 40cm - 43cm

Material:
52% Polyester, 40% Polyurethan, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
S
Ursprungsland:
Indonesia
Zolltarifnummer (WA_NR):
95069990
Gewicht in kg:
0,119
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Persönliche Schutzausrüstung, Bandagen, Bandagen Kempa, Kniebandagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.