Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Team 2.0, rot, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Team 2.0, rot, 152
Allwetterjacke Team 2.0, rot, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4050144513962
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050144513962
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
  • Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Verlängerter Rücken
  • Innenfutter aus Mesh mit offenem Abschluss im Rücken
  • Ärmelabschluss mit elastischer Binding
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
7402
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
1500 mm PU
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Kids
Farbe:
rot
Größe:
152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.