Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf Glasgow 2.0 mauve Größe 5 (43-46)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf Glasgow 2.0 mauve Größe 5 (43-46)
Stutzenstrumpf Glasgow 2.0 mauve Größe 5 (43-46)
Artikel-Nr.:
     6906-4050144611194
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050144611194
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf jako
  • Mesh-Einsatz an der Wade
  • Ripp-Struktur am Knöchel
  • Breiter Ripp-Bund
  • Baumwoll Fuß
  • Mit JAKO Logo
Weitere Informationen:
Modell:
3814
Material 1:
67 % Polyester, 31 % Baumwolle, 2 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Lila
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.