Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Trainingsshort Active marine/weiß 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4 Trainingsshort Active marine/weiß 164
3/4 Trainingsshort Active marine/weiß 164
Artikel-Nr.:
     6906-4050144678173
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050144678173
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
  • Mesh-Einsätze
  • Seitentaschen
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Keep Dry
Weitere Informationen:
Modell:
8395
Material 1:
Polyester-Terry
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Einsätze: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
KH
Geschlecht:
Kids
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.