Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingshose Active, marine/weiß, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingshose Active, marine/weiß, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4050144678395
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050144678395
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kinder-Trainingshose
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Ripp-Einsatz an der Wade
Weitere Informationen:
Modell:
8495
Material 1:
Polyester-Terry
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
marine/weiß
Größe:
164
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.