Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe S
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe S
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309127598
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100314406
EAN/GTIN:
     4051309127598
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Teamsport Shorts
Teamsport Shorts uhlsport
Shorts ohne Innenslip
- Thightshorts
- Sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Material
- uhlsport Weblabel auf rechtem Bein

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
lagune
Größe:
S
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,176
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.