Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, grün, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309433705
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200209104
EAN/GTIN:
     4051309433705
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
- Rundhals-T-Shirt
- Kempa-CI-Label auf dem linken Ärmel

Material:
100% Baumwolle, 160g/m2
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
grün
Größe:
S
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,154
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.