Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa CLASSIC HOSE WOMEN, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309435686
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200507201
EAN/GTIN:
     4051309435686
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
- Kordel im Bund
- zwei Reißverschlusstaschen
- gestickter Kempa-Schriftzug
- verstellbare Beinöffnung
- Reißverschluss an der Beinöffnung
- Frauenschnitt

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,361
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: damenhose, Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gestrickt, Trainingsanzüge gestrickt Kempa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.