Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa ELLBOGEN SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa ELLBOGEN SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe XS
Kempa ELLBOGEN SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe XS
Kempa ELLBOGEN SUPPORT GEPOLSTERT (PAAR), schwarz, Größe XS
Artikel-Nr.:
     6906-4051309458449
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200650801
EAN/GTIN:
     4051309458449
Suchbegriffe:
Persönliche Schutzausrüstung
Bandagen
Bandagen Kempa
Ellenbogenbandagen
Der gepolsterte Kempa-Ellbogen Support schützt vor leichten Sturzbelastungen und gewährleistet gleichzeitig hohe Bewegungsfreiheit
- anatomisches Design mit rutschhemmender Passform und gleichmäßiger Kompression
- sicherer Halt und Schutz
- für alle Indoor-Sportarten geeignet
- elastische Bandage zum Schutz vor leichten Sturzbelastungen

Umfang:
XXS: 20cm - 22cm XS: 22cm - 24cm S: 24cm - 27cm M: 27cm - 30cm L: 30cm - 34cm

Material:
65% Nylon, 15% Polyester, 12% Ethylenvinylacetat, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
XS
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
95069990
Gewicht in kg:
0,088
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.