Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, schwarz, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309468974
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200206802
EAN/GTIN:
     4051309468974
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts gr.l
herren langarmshirts
- enganliegende Passform mit vorverlegter Seitennaht und flachen Verbindungsnähten
- Raglanärmel mit Kontrastnähten
- Ton-in-Ton-Grafikprint auf dem Rücken
- Kempa-Schriftzug und K-Label-Aufdruck

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
L
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,267
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.