Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/azurblau, Größe 37-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/azurblau, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/azurblau, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/azurblau, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/azurblau, Größe 37-40
Artikel-Nr.:
     6906-4051309481980
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100369102
EAN/GTIN:
     4051309481980
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf weiß
- anatomisch angeordnete Dämpfungseinsätze
- Mesh für verbesserte Ventilation
- Links und Rechts: anatomische Passform und angenehmer Tragekomfort

Material:
70% Polypropylen, 20% Baumwolle, 10% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/azurblau
Größe:
37-40
Ursprungsland:
Poland
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699
Gewicht in kg:
0,1
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, stutzenstrumpf uhlsport, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.