Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/schwarz, Größe 37-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/schwarz, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/schwarz, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/schwarz, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO PLAYER STUTZENSTRUMPF, weiß/schwarz, Größe 37-40
Artikel-Nr.:
     6906-4051309482031
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100369103
EAN/GTIN:
     4051309482031
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf weiß
- anatomisch angeordnete Dämpfungseinsätze
- Mesh für verbesserte Ventilation
- Links und Rechts: anatomische Passform und angenehmer Tragekomfort

Material:
70% Polypropylen, 20% Baumwolle, 10% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz
Größe:
37-40
Ursprungsland:
Poland
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699
Gewicht in kg:
0,1
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, stutzenstrumpf uhlsport, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.