Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe 164
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe 164
uhlport DISTINCTION COLORS TIGHTS, lagune, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309518860
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100314406
EAN/GTIN:
     4051309518860
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Teamsport Shorts
Teamsport Shorts uhlsport
Shorts ohne Innenslip
- Thightshorts
- Sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Material
- uhlsport Weblabel auf rechtem Bein

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
lagune
Größe:
164
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,156
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.