Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TEAM CLASSIC SOCKEN (3 Paar), weiß, Größe 36-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TEAM CLASSIC SOCKEN (3 Paar), weiß, Größe 36-40
uhlport TEAM CLASSIC SOCKEN (3 Paar), weiß, Größe 36-40
uhlport TEAM CLASSIC SOCKEN (3 Paar), weiß, Größe 36-40
Artikel-Nr.:
     6906-4051309528302
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100369402
EAN/GTIN:
     4051309528302
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
baumwollsocken weiss
- Socke mit gepolsterter Lauffläche und Flexzonen
- uhlsport-Schriftzug am Bund
- Verpackungseinheit 3 Paar

MATERIAL:
80% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Elastan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß
Größe:
36-40
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500
Gewicht in kg:
0,121
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: baumwoll socken, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.