Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, royal, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309555346
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100334203
EAN/GTIN:
     4051309555346
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
- elastischer Kordelzugbund
- ohne Innenslip
- uhlsport Druck auf dem linken Bein
- Material mit weichem Griff für hervorragenden Tragekomfort
- klassische Shorts
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
royal
Größe:
164
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,135
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.