Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

uhlport NITROTEC SPIELERHANDSCHUH, schwarz/anthra, Größe 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport NITROTEC SPIELERHANDSCHUH, schwarz/anthra, Größe 9
uhlport NITROTEC SPIELERHANDSCHUH, schwarz/anthra, Größe 9
uhlport NITROTEC SPIELERHANDSCHUH, schwarz/anthra, Größe 9
uhlport NITROTEC SPIELERHANDSCHUH, schwarz/anthra, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6906-4051309579229
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100096901
EAN/GTIN:
     4051309579229
Suchbegriffe:
Torwart-Handschuhe
Torwarthandschuhe
torwarthandschuhe uhlsport
torwarthandschuhe
- speziell für den Winter entwickeltes Polyester Material
- spezieller Einsatz an den Fingerspitzen für die Touchscreen-Bedienung
- Silikondruck verbessert den Grip bei Einwürfen
- asymmetrisches Neopren-Material vereint Wärme und Flexibilität
- Reflektierender uhlsport Schriftzug
Material: 100% Polyester Fleece
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
9
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61169300
Gewicht in kg:
0,074
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Torwart-Handschuhe uhlsport, Feldspielerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.