Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Kempa TEAM T-SHIRT, limonengelb, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309587071
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200209108
EAN/GTIN:
     4051309587071
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
- Rundhals-T-Shirt
- Kempa-CI-Label auf dem linken Ärmel

Material:
100% Baumwolle, 160g/m2
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
limonengelb
Größe:
S
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,154
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.