Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
uhlport ESSENTIAL TRIKOT KA, rot/weiß, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309599746
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100334101
EAN/GTIN:
     4051309599746
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
- gedruckter uhlsport-Schriftzug auf der Brust
- Kontrastfarbene Einsätze an den Seiten
- neuartiger Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
S
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,151
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: uhlsport trikot, fussball trikots, trikot rot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.