Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa SKORT, schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Kempa SKORT, schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309664611
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200309902
EAN/GTIN:
     4051309664611
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
- Rock mit integrierter Innenhose
- elastischer Kempa-Aufdruck

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,211
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Teamsport Shorts, Teamsport Shorts Kempa, Shorts ohne Innenslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.