Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa SKORT, schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Kempa SKORT, schwarz, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309664635
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200309902
EAN/GTIN:
     4051309664635
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
- Rock mit integrierter Innenhose
- elastischer Kempa-Aufdruck

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,249
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Teamsport Shorts, Teamsport Shorts Kempa, Shorts ohne Innenslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.