Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
uhlport DISTINCTION PRO TIGHTS, azurblau, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309742500
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100220703
EAN/GTIN:
     4051309742500
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Teamsport Shorts
Teamsport Shorts uhlsport
Shorts ohne Innenslip
- Tight Shorts
- elastischer Bund für optimalen Tragekomfort
- Flatlock-Nähte sorgen für ein angenehmes Gefühl auf der Haut
- sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Material
Material: 88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau
Größe:
L
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,136
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.