Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER TURTLE NECK, azurblau, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309742869
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100306903
EAN/GTIN:
     4051309742869
Suchbegriffe:
Kinder-Laufshirts
- sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Unterzieh-Shirt
- Stehkragen mit uhlsport-Schriftzug
- tonige Flatlock-Nähte


Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau
Größe:
152
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,2
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.