Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT, limonengelb/dove blau, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309753445
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200316306
EAN/GTIN:
     4051309753445
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
- Rundhalsausschnitt mit Kragenband
- schnitttechnisches Design vorne und hinten
- geprägte Linien auf der Vorderseite
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
limonengelb/dove blau
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,115
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: trikot blau, fussball trikots, kempa trikot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.