| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309754138 Herst.-Nr.: 200316406 EAN/GTIN: 4051309754138 |
| |
|
| | |
| - Rundhalsausschnitt mit Kragenband - schnitttechnisches Design vorne und hinten - geprägte Linien auf der Vorderseite - elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | limonengelb/dove blau | Größe: | L | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61099020 | Gewicht in kg: | 0,173 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußball-Trikots, Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot damen, fußballtrikots, damen-trikots blau, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm |
| | |
| |