Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Kempa EMOTION 2.0 TRIKOT WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309754275
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200316409
EAN/GTIN:
     4051309754275
Suchbegriffe:
Damen-Trikot
Damentrikot
Fußball-Trikot (Damen)
Trikot (Damen)
- Rundhalsausschnitt mit Kragenband
- schnitttechnisches Design vorne und hinten
- geprägte Linien auf der Vorderseite
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/gelb
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,151
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußball-Trikots, Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot damen, fussball trikots, kempa trikot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.