Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 SHORTS WOMEN, schwarz/rot/gelb, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309755951
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200316609
EAN/GTIN:
     4051309755951
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
- Frauenschnitt
- Kordel im Bund
- ohne Innenslip
- schnitttechnisches Design an der Beinöffnung
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/gelb
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,156
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), damen-shorts, Bekleidung Teamsport, Teamsport Shorts, Teamsport Shorts Kempa, Shorts ohne Innenslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.