Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 KAPUZENJACKE, schwarz/rot/gelb, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309756859
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200225609
EAN/GTIN:
     4051309756859
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
kapuzenjacke
- schnitttechnisches Design vorne und hinten
- geprägte Linien auf der Vorderseite
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Kapuze mit Rippe
- elastisches Rippbündchen an den Ärmeln und am Bund
- gestickter Kempa-Schriftzug und K-Label-Aufdrucke

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/gelb
Größe:
4XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,746
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.