Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa SNEAKERSOCKEN (2ER-PACK), weiß, Größe 41-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa SNEAKERSOCKEN (2ER-PACK), weiß, Größe 41-45
Kempa SNEAKERSOCKEN (2ER-PACK), weiß, Größe 41-45
Kempa SNEAKERSOCKEN (2ER-PACK), weiß, Größe 41-45
Artikel-Nr.:
     6906-4051309763406
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200354802
EAN/GTIN:
     4051309763406
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Knöchelsocken
- Socke mit gepolsterter Lauffläche und Flexzonen
- Kempa-Schriftzug auf der Vorderseite

Material:
68% Polyester, 30% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß
Größe:
41-45
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500
Gewicht in kg:
0,057
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, freizeitsocken, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen Kempa, Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.