Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport STRIPE 2.0 TRIKOT KURZARM, schwarz/limonengelb, Größe 128
Artikel-Nr.:
     6906-4051309768197
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100220512
EAN/GTIN:
     4051309768197
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
- Trikot mit V-Kragen
- Streifentrikot mit Farbverlauf
- vorverlagerte Schulternähte für optimale Passform
- uhlsport-Druck auf dem Trikot
- uhlsport-Logodrucke auf beiden Ärmeln
Material: 100% Polyester, smartbreathe LITE
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/limonengelb
Größe:
128
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,09
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: uhlsport trikot, fußballtrikots, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.