| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309768302 Herst.-Nr.: 100220523 EAN/GTIN: 4051309768302 |
| |
|
| | |
| - Trikot mit V-Kragen - Streifentrikot mit Farbverlauf - vorverlagerte Schulternähte für optimale Passform - uhlsport-Druck auf dem Trikot - uhlsport-Logodrucke auf beiden Ärmeln Material: 100% Polyester, smartbreathe LITE Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | azurblau/weiß | Größe: | 128 | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61099020 | Gewicht in kg: | 0,09 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uhlsport trikot, fußballtrikots, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm |
| | |
| |