Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
uhlport STREAM 22 TRIKOT DAMEN, cyan/weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309773405
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100347915
EAN/GTIN:
     4051309773405
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Damen-Trikot
- Stream 22 Design-Pipings
- Trikot mit Rundhals-Ausschnitt
- uhlsport-Druck auf dem Trikot
- Damenschnitt
Material: 100% Polyester, smartbreathe ULTRALITE
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
cyan/weiß
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,15
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Damentrikot, Fußball-Trikot (Damen), Trikot (Damen), Fußball-Trikots, Fußballtrikots, Trikot, Trikots, uhlsport trikot, fussball trikots, trikot damen, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.