Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
uhlport CENTER BASIC SHORTS OHNE INNENSLIP, fluo gelb/schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309774259
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100334221
EAN/GTIN:
     4051309774259
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
- elastischer Kordelzugbund
- ohne Innenslip
- uhlsport-Druck auf dem linken Bein
- Material mit weichem Griff für hervorragenden Tragekomfort
- klassische Shorts
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
fluo gelb/schwarz
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,155
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.