| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309787129 Herst.-Nr.: 100519523 EAN/GTIN: 4051309787129 |
| |
|
| | |
| - Stehkragen mit integrierter versteckbarer Kapuze - wasserabweisendes Coating, 1000 mm Wassersäule - Innenfutter mit Öffnung für optimale Veredelung - zwei Reißverschlusstaschen - Garage am Reißverschluss - elastische Ärmelbündchen - beschreibbares Namenschild/Aufhängeschlaufe im Kragen - uhlsport Druck auf der Brust - verstellbare Gummikordel mit Stoppen am Saum - Stream 22 Design-Piping Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | schwarz/limonengelb | Größe: | 104 | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62024010 | Gewicht in kg: | 0,212 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, kinderjacke, Bekleidung Teamsport, Regenbekleidung, Regenbekleidung uhlsport, Regenbekleidung Tops |
| | |
| |