Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, azurblau, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309793236
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100220603
EAN/GTIN:
     4051309793236
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Active Training Tops
Active Training Tops uhlsport
Active Training Tops Kurzarm
- sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Unterzieh-Shirt
- tonige Flatlock-Nähte
- enge Einfassung an der Halsöffnung
- gedruckter uhlsport-Schriftzug auf der Brust

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau
Größe:
M
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,222
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.