Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
uhlport DISTINCTION PRO BASELAYER RUNDHALS, rot, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309793366
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100220604
EAN/GTIN:
     4051309793366
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Active Training Tops
Active Training Tops uhlsport
Active Training Tops Kurzarm
- sehr leichtes, eng anliegendes, elastisches Unterzieh-Shirt
- tonige Flatlock-Nähte
- enge Einfassung an der Halsöffnung
- gedruckter uhlsport-Schriftzug auf der Brust

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot
Größe:
XXL
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,257
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.