Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe 140
Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309847717
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200312101
EAN/GTIN:
     4051309847717
Suchbegriffe:
Kinder-Sweater
Kinder-Sweatshirt
Sweatshirt (Kinder)
Fußball-Trikots
- asymmetrischer Rundhalsausschnitt mit Schlitzöffnung
- Raglanärmel
- seitlicher Kontrasteinsatz – geeignet für Sponsorenaufdruck
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke in 3D-Optik

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,118
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußballtrikots, Trikot, Trikots, kempa trikot, fussball trikots, trikot schwarz, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.