Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe M
Kempa PRIME TRIKOT, schwarz/anthra, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309847755
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200312101
EAN/GTIN:
     4051309847755
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Fußball-Trikots
- asymmetrischer Rundhalsausschnitt mit Schlitzöffnung
- Raglanärmel
- seitlicher Kontrasteinsatz – geeignet für Sponsorenaufdruck
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke in 3D-Optik

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,191
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußballtrikots, Trikot, Trikots, kempa trikot, fussball trikots, trikot schwarz, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.