Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME TRIKOT, royal/marine, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME TRIKOT, royal/marine, Größe 164
Kempa PRIME TRIKOT, royal/marine, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309848035
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200312104
EAN/GTIN:
     4051309848035
Suchbegriffe:
Kinder-Sweater
Kinder-Sweatshirt
Sweatshirt (Kinder)
Fußball-Trikots
- asymmetrischer Rundhalsausschnitt mit Schlitzöffnung
- Raglanärmel
- seitlicher Kontrasteinsatz – geeignet für Sponsorenaufdruck
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke in 3D-Optik

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
royal/marine
Größe:
164
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,141
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot blau, fussball trikots, kempa trikot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.