Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY SHIRT, azurblau/marine/weiß, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309852339
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221403
EAN/GTIN:
     4051309852339
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex t shirts
- Polyester Shirt mit Rundhalskragen
- schnittechnisches Design vorne
- gedruckter uhlsport Schriftzug
Material: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau/marine/weiß
Größe:
116
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,079
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.