Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STUTZENSTRUMPF, dark olive, Größe 37-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STUTZENSTRUMPF, dark olive, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STUTZENSTRUMPF, dark olive, Größe 37-40
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STUTZENSTRUMPF, dark olive, Größe 37-40
Artikel-Nr.:
     6906-4051309853176
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100330225
EAN/GTIN:
     4051309853176
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf uhlsport
- dehnbares Material an Wade und unterhalb des Knöchels für eine optimale Passform
- elastischer Bereich am Knöchel und Einschlupf für besseren Halt
- Baumwollfuß
- uhlsport-Schriftzug im Vorderfußbereich
Material: 64% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Elasthan, 1% Polyamid













































Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
dark olive
Größe:
37-40
Ursprungsland:
Poland
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699
Gewicht in kg:
0,124
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.