| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309853190 Herst.-Nr.: 100330225 EAN/GTIN: 4051309853190 |
| |
|
| | |
| - dehnbares Material an Wade und unterhalb des Knöchels für eine optimale Passform - elastischer Bereich am Knöchel und Einschlupf für besseren Halt - Baumwollfuß - uhlsport-Schriftzug im Vorderfußbereich Material: 64% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Elasthan, 1% Polyamid
Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | dark olive | Größe: | 45-47 | Ursprungsland: | Poland | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61159699 | Gewicht in kg: | 0,154 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, Bekleidung Teamsport, Teamsport Socken/Stutzen, Teamsport Socken/Stutzen uhlsport, Stutzenstrümpfe |
| | |
| |