Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport CLUB SHORTS, schwarz/weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport CLUB SHORTS, schwarz/weiß, Größe XL
uhlport CLUB SHORTS, schwarz/weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309854937
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100380601
EAN/GTIN:
     4051309854937
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
- uhlsport-Druck auf dem linken Bein
- elastischer Kordelzugbund
- ohne Innenslip
- konstrastfarbene Mesh-Einsätze an den Unterseite
Material: 100% Polyester











Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,182
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.