Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport CLUB SHORTS, weiß/schwarz, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport CLUB SHORTS, weiß/schwarz, Größe 152
uhlport CLUB SHORTS, weiß/schwarz, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309854999
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100380602
EAN/GTIN:
     4051309854999
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
- uhlsport-Druck auf dem linken Bein
- elastischer Kordelzugbund
- ohne Innenslip
- konstrastfarbene Mesh-Einsätze an den Unterseite
Material: 100% Polyester










Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz
Größe:
152
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,127
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.