Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport CLUB SHORTS, limonengelb/schwarz, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport CLUB SHORTS, limonengelb/schwarz, Größe 116
uhlport CLUB SHORTS, limonengelb/schwarz, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309855408
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100380607
EAN/GTIN:
     4051309855408
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
- uhlsport-Druck auf dem linken Bein
- elastischer Kordelzugbund
- ohne Innenslip
- konstrastfarbene Mesh-Einsätze an den Unterseite
Material: 100% Polyester











Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
limonengelb/schwarz
Größe:
116
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,096
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.